項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
線圈電壓 | 110到120 VAC |
接觸器類型 | NEMA |
深度 | 11.25“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
滿載電流 | 135 |
滿載電感 | 135 |
滿載電阻 | 135 |
身高 | 25.21“ |
HP @ 3相-208V | 40 |
HP @ 3相-230V | 50 |
HP @ 3相-240V | 50.0 |
HP @ 3相-480V | 100 |
HP @ 3相-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 4 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 9ft。 |
船重(kg) | 17.92 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 64.52 |
船寬(厘米) | 29.97 |
HS代碼 | 8536490065 |
型號 | 身高 | 行動 | 線圈電壓 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-230V | HP @ 1相-240V | HP @ 3相-208V | HP @ 3相-230V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO11V02 | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | 詢價
|
8502SAO12V02S | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 新台幣18,756元 | |
8502SBG2V02S | 10“ | 不可逆轉 | 110到120 VAC | - | - | - | 3 | 3 | 新台幣26,219元 | |
8502SBO1V02S | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | 新台幣22,136元 | |
8502SCG2V02S | 10“ | 不可逆轉 | 110到120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 新台幣32,637元 | |
8502SCO1V02S | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | 新台幣26,344元 | |
8502SCO2V02S | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 新台幣29,438元 |