項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 9 |
輔助聯繫表格 | 1NO |
線圈電壓 | 480 VAC |
深度 | 5.56“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
身高 | 10“ |
HP @ 3相-208V | 1.5 |
HP @ 3相-230V | 1.5 |
HP @ 3相-240V | 1.5 |
HP @ 3相-460V | 2 |
HP @ 3相-480V | 2 |
HP @ 3相-575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 00 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 3至9A |
起動機類型 | NEMA樣式 |
UPC | 785901763574 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 3.25 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 14.12 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-230V | 交流電 | 輔助聯繫表格 | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02H30S | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | 新台幣24,976元 | ||
8536SAG12V08H30 | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | 新台幣24,976元 | ||
8536SAO12V02H30S | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | 新台幣23,329元 | ||
8536SEG1V06H30 | 30 | 90 | 1NO | 30 | 50 | 50 | 50 | 50/60 | 新台幣93,558元 | ||
8536SEH1V02H30S | 30 | 90 | 1NO | - | 50 | - | 50 | 50/60 | 新台幣99,806元 | ||
8536SFG1V02H30S | 50 | 135 | 1NO | 50 | 100 | 100 | 100 | 50/60 | 新台幣197,492元 | ||
8536SFO1V06H30 | 50 | 135 | 1NO | 50 | 100 | 100 | 100 | 50/60 | 新台幣182,379元 |