項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 18 |
線圈電壓 | 24 VAC |
深度 | 5.56“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
身高 | 10“ |
HP @ 3相-208V | 3 |
HP @ 3相-230V | 3 |
HP @ 3相-240V | 3 |
HP @ 3相-460V | 5 |
HP @ 3相-480V | 5 |
HP @ 3相-575V | 5 |
Hz | 60 |
NEMA大小 | 0 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 3.38 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-460V | 交流電 | 深度 | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | NEMA大小 | 信號寬度 | 機箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V01S | 2 | 9 | 5.56“ | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | 新台幣21,896元 | ||
8536SBO2V01S | 5 | 18 | 4.22“ | 5 | 5 | - | 4.53“ | 已提交 | 新台幣25,364元 | ||
8536SCG3V01S | 10 | 27 | 5.56“ | 10 | 10 | 1 | 6" | NEMA 1 | 新台幣30,504元 | ||
8536SCO3V01S | 10 | 27 | 4.22“ | 10 | 10 | 1 | 4.53“ | 已提交 | 新台幣25,287元 | ||
8536SDO1V01S | 25 | 45 | 4.94“ | 25 | 25 | 2 | 4.31“ | 已提交 | 新台幣55,941元 |