項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 27 |
線圈電壓 | 208 VAC |
深度 | 5.56“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
GTIN | 785901765813 |
身高 | 10“ |
HP @ 3相-208V | 7.5 |
HP @ 3相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-240V | 7.5 |
HP @ 3相-460V | 10 |
HP @ 3相-480V | 10 |
HP @ 3相-575V | 10 |
Hz | 60 |
NEMA大小 | 1 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 3.35 |
船高(厘米) | 15.01 |
船長(厘米) | 29.01 |
船寬(厘米) | 16.31 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-230V | 行動 | 交流電 | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBG1V08E | - | 不可逆轉 | 18 | - | - | - | - | 60 | 新台幣22,145元 | ||
8536SAG12V08 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | 新台幣21,218元 | ||
8536SAO12V08 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | 新台幣21,488元 | ||
8536SBG2V08 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | 新台幣26,248元 | ||
8536SBO2V08 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | 新台幣22,870元 | ||
8536SCA3V08 | 7.5 | 不可逆轉 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | 新台幣36,267元 | ||
8536SCO3V08 | 7.5 | 不可逆轉 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | 新台幣23,273元 |