項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 27 |
線圈電壓 | 240 VAC |
深度 | 4.22“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 6.77“ |
HP @ 3相-208V | 7.5 |
HP @ 3相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-240V | 7.5 |
HP @ 3相-460V | 10 |
HP @ 3相-480V | 10 |
HP @ 3相-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 1 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
信號寬度 | 4.53“ |
船重(kg) | 1.82 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-208V | 行動 | 交流電 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V03E. | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | - | 詢價
| |
8536SAG11V03 | - | 不可逆轉 | 9 | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
8536SAG12V03 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 新台幣21,218元 | ||
8536SAO12V03 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 新台幣21,488元 | ||
8536SBA2V03 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 詢價
| |
8536SBG1V03 | - | 不可逆轉 | 18 | - | - | - | - | - | 新台幣23,401元 | ||
8536SBG2V03 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 新台幣26,248元 |