項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 90 |
線圈電壓 | 480 VAC |
深度 | 8.38“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
身高 | 21.81“ |
HP @ 3相-208V | 25 |
HP @ 3相-230V | 30 |
HP @ 3相-240V | 30 |
HP @ 3相-460V | 50 |
HP @ 3相-480V | 50 |
HP @ 3相-575V | 50 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 3 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
信號寬度 | 11.44“ |
船重(kg) | 16.05 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 56.9 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-460V | 交流電 | 深度 | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | NEMA大小 | 信號寬度 | 機箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V06E. | 2 | 9 | 5.56“ | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | - | 詢價
| |
8536SAG12V06 | 2 | 9 | 5.56“ | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | 新台幣21,218元 | ||
8536SBG2V06 | 5 | 18 | 5.56“ | 5 | 5 | - | 6" | NEMA 1 | 新台幣26,248元 | ||
8536SBO2V06 | 5 | 18 | 4.22“ | 5 | 5 | - | 4.53“ | 已提交 | 新台幣29,658元 | ||
8536SCA3V06 | 10 | 27 | 8.53“ | 10 | 10 | 1 | 6.38“ | NEMA 3R,12 | 新台幣36,267元 | ||
8536SCG3V06 | 10 | 27 | 5.56“ | 10 | 10 | 1 | 6" | NEMA 1 | 新台幣33,496元 | ||
8536SCO3V06 | 10 | 27 | 4.22“ | 10 | 10 | 1 | 4.53“ | 已提交 | 新台幣23,273元 |