項目 | 組合電動機啟動器 |
交流電 | 27 |
線圈電壓 | 120 |
控制變壓器 | 沒有 |
保險絲夾類型 | H級 |
HP @ 3相-460V | 10 |
HP @ 3相-480V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMA外殼類型 | 3R / 12 |
NEMA大小 | 1 |
操作者 | 沒有 |
過載繼電器放大器設置 | 熔融合金 |
指示燈 | 沒有 |
短路保護 | 30A |
類別 | 易熔開關 |
船重(kg) | 15.49 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8536504000 |
型號 | 交流電 | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | NEMA外殼類型 | NEMA大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8538SBA23V02S | 18 | 5 | 5 | 3R / 12 | - | 新台幣67,473元 | |
8538SBG13V02S | 18 | 5 | 5 | 1 | - | 新台幣61,243元 | |
8538SCG14V02S | 27 | 10 | 10 | 1 | 1 | 新台幣57,928元 | |
8538SDA24V02S | 45 | 25 | 25 | 3R / 12 | 2 | 新台幣110,186元 | |
8538SDG14V02S | 45 | 25 | 25 | 1 | 2 | 新台幣76,707元 |