項目 | 組合電動機啟動器 |
交流電 | 27 |
輔助聯繫表格 | 1NO / 1NC |
線圈電壓 | 120 VAC |
控制變壓器 | 是 |
控制變壓器電壓 | 480 VAC 初級,120 VAC 次級 |
保險絲夾類型 | H和K類 |
HP @ 3相-240V | 10 |
HP @ 3相-460V | 10 |
HP @ 3相-480V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMA外殼類型 | 1 |
NEMA大小 | 1 |
操作功能 | 開始/停止 |
操作者 | 按鈕 |
過載繼電器放大器設置 | 熔融合金 |
指示燈 | 紅色:亮 |
短路保護 | 30A |
類別 | 易熔開關,按鈕啟動/停止 |
船重(kg) | 18.44 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 73.15 |
船寬(厘米) | 33.53 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | 交流電 | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | NEMA外殼類型 | NEMA大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8538SBA23V81AFF4P1TX11 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3R / 12 | - | 新台幣152,878元 |