項目 | 組合電動機啟動器 |
交流電 | 18 |
輔助聯繫表格 | 無輔助觸點 |
線圈電壓 | 120 |
控制變壓器 | 沒有 |
深度 | 8-11 / 32“ |
保險絲夾類型 | H級 |
身高 | 24“ |
HP @ 3相-230V | 3 |
HP @ 3相-240V | 3 |
HP @ 3相-460V | 5 |
HP @ 3相-480V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA外殼類型 | 3R / 12 |
NEMA大小 | 0 |
操作者 | 沒有 |
過載繼電器放大器設置 | 熔融合金 |
指示燈 | 沒有 |
短路保護 | 30A |
旅行類 | 20 |
類別 | 斷路器 |
信號寬度 | 9.5“ |
船重(kg) | 15.08 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 68.83 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-480V | 交流電 | 線圈電壓 | NEMA外殼類型 | NEMA大小 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8539SBG43V02S | 5 | 18 | 120 | 1 | - | 9.5“ | 8-11 / 32“ | 22.5“ | - | 詢價
| |
8539SCA54V02S | 10 | 27 | 120 | 3R / 12 | 1 | 9.5“ | 9-11 / 32“ | 24“ | 新台幣121,721元 | ||
8539SCG44V02S | 10 | 27 | 120 | 1 | 1 | 9.5“ | 8-11 / 32“ | 22.5“ | 新台幣96,460元 | ||
8539SDG43V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 1 | 2 | 10.5“ | 9.593 | 26“ | - | 詢價
| |
8539SDA53V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 3R / 12 | 2 | 10.5“ | 9.593 | 27.75“ | 新台幣164,305元 |