項目 | 照明接觸器 |
線圈電壓 | 110 / 120 VAC |
接觸器類型 | 電氣持有 |
深度 | 6.500“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電流 | 200 |
滿載電感 | 200 |
滿載電阻 | 200 |
身高 | 9.14“ |
Hz | 50/60 |
極數 | 2 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 7.71 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 36.58 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8536490065 |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 線圈電壓 | 接觸器類型 | 極數 | 信號寬度 | 深度 | 機箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903LG1200V02 | 封閉式照明接觸器 | 12.69“ | 110 / 120 VAC | 電氣持有 | 12 | 7.81“ | 6.03“ | NEMA 1 | 新台幣82,060元 | ||
8903LO1000V02 | 照明接觸器 | 5" | 120 VAC | 電氣持有 | 10 | 5.63“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣58,195元 | ||
8903LO1200V02 | 照明接觸器 | 5" | 120 VAC | 電氣持有 | 12 | 5.63“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣61,791元 | ||
8903LO20V02 | 照明接觸器 | 5" | 120 VAC | 電氣持有 | 2 | 2.88“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣19,219元 | ||
8903LO20V04 | 照明接觸器 | 5" | 277 VAC | 電氣持有 | 2 | 2.88“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣19,219元 | ||
8903LO30V02 | 照明接觸器 | 5" | 120 VAC | 電氣持有 | 3 | 2.88“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣20,270元 | ||
8903LO30V04 | 照明接觸器 | 5" | 277 VAC | 電氣持有 | 3 | 2.88“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣20,270元 |