項目 | 緊湊型接觸器 |
行動 | 不可逆轉 |
線圈電壓 | 277 VAC |
接觸器類型 | 明確的目的 |
深度 | 2.22“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 40 |
滿載電阻 | 50 |
身高 | 3.29“ |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 5 |
Hz | 50/60 |
極數 | 1 |
信號寬度 | 2.16“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536490065 |
型號 | 項目 | HP @ 3相-208V | 線圈電壓 | 深度 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DP21V14 | 緊湊型接觸器 | 2.16' | 24 VAC | 2.22“ | 17 | - | 2.16' | 1 | 新台幣2,459元 | |
8910DP31V02 | 緊湊型接觸器 | 2.16' | 120 VAC | 2.22“ | 3 | - | 2.16' | 1 | 新台幣2,188元 | |
8910DP31V14 | 緊湊型接觸器 | 2.16' | 24 VAC | 2.22“ | 10 | - | 2.16' | 1 | 新台幣1,930元 | |
8910DP12V09 | 緊湊型接觸器 | 2.16' | 208 / 240 VAC | 2.22“ | 45 | - | 2.16' | 2 | 新台幣2,633元 | |
8910DP11V04 | 緊湊型接觸器 | 2.16' | 277 VAC | 2.22“ | 38 | - | 2.16' | 1 | 新台幣2,313元 | |
8910DP11V06 | 緊湊型接觸器 | - | 480 VAC | 2.22“ | - | - | - | 1 | - | 詢價
|
8910DP11V09 | 緊湊型接觸器 | 2.16' | 208 / 240 VAC | 2.22“ | 115 | - | 2.16' | 1 | - | 詢價
|