項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
線圈電壓 | 480 VAC |
接觸器類型 | 明確的目的 |
深度 | 3.12“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 30 |
滿載電阻 | 40 |
身高 | 4" |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 5 |
HP @ 3相-230V | 10 |
HP @ 3相-480V | 15 |
HP @ 3相-575V | 15 |
Hz | 50/60 |
極數 | 2 |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8536490065 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-230V | 線圈電壓 | 深度 | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 極數 | 信號寬度 | 滿載電感 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DPA62V14 | 25 | 24 VAC | 3.67“ | 30 | 30 | 2 | 2.56“ | 60 | 新台幣9,696元 | ||
8910DPA63V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 3.67“ | 30 | 30 | 3 | 2.56“ | 60 | 新台幣7,391元 | ||
8910DPA93V02 | 30 | 120 VAC | 4.37“ | 50 | 50 | 3 | 3.39“ | 90 | 新台幣20,214元 | ||
8910DPA93V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37“ | 50 | 50 | 3 | 3.39“ | 90 | 新台幣14,077元 | ||
8910DPA72V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 4.37“ | 40 | 40 | 2 | 3.39“ | 75 | 新台幣13,814元 | ||
8910DPA92V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37“ | 50 | 50 | 2 | 3.39“ | 90 | 新台幣17,221元 | ||
8910DPA52V06 | 15 | 480 VAC | 3.67“ | 30 | 30 | 2 | 2.56“ | 50 | 新台幣8,839元 |