項目 | 電機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 25 |
線圈電壓 | 208到240 VAC |
深度 | 4.09“ |
身高 | 6.73“ |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-240V | 5 |
HP @ 3相-480V | 15 |
HP @ 3相-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 12.19 |
原產地 | CN |
型號 | HP @ 3相-575V | 交流電 | 線圈電壓 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-240V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911DPSG13V02 | 5 | 20 | 120 VAC | 6" | 5.56“ | 1" | 1.5 | 3 | 新台幣18,190元 | |
8911DPSG13V06 | 5 | 20 | 480 VAC | 6" | 5.56“ | 1" | 1.5 | 3 | 新台幣18,190元 | |
8911DPSG13V09 | 5 | 20 | 208到240 VAC | 6" | 5.56“ | 1" | 1.5 | 3 | 新台幣18,190元 | |
8911DPSG23V02 | 10 | 25 | 120 VAC | 6" | 5.56“ | 1" | 2 | 5 | 新台幣10,867元 | |
8911DPSG23V06 | 10 | 25 | 480 VAC | 6" | 5.56“ | 1" | 2 | 5 | 新台幣18,660元 | |
8911DPSG23V09 | 20 | 25 | 208到240 VAC | 6" | 5.56“ | 1" | 2 | 5 | 新台幣18,660元 | |
8911DPSG33V02 | 15 | 30 | 120 VAC | 6" | 5.56“ | 1" | 2 | 5 | 新台幣20,720元 |