項目 | 電機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 40 |
線圈電壓 | 120 VAC |
深度 | 4.09“ |
身高 | 6.73“ |
HP @ 1相-120V | 3 |
HP @ 1相-240V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
極數 | 2 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 11.94 |
原產地 | CN |
型號 | 交流電 | 線圈電壓 | 深度 | 身高 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-240V | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911DPSG22V02 | 25 | 120 VAC | 5.56“ | 1" | 2 | 5 | 6" | 新台幣17,338元 | |
8911DPSG22V09 | 25 | 208到240 VAC | 5.56“ | 1" | 2 | 5 | 6" | - | 詢價
|
8911DPSG32V02 | 30 | 120 VAC | 5.56“ | 1" | 2 | 5 | 6" | 新台幣19,202元 | |
8911DPSG32V09 | 30 | 208到240 VAC | 5.56“ | 1" | 2 | 5 | 6" | 新台幣19,202元 | |
8911DPSG42V02 | 40 | 120 VAC | 5.56“ | 1" | 3 | 7.5 | 6" | 新台幣20,867元 | |
8911DPSG42V09 | 40 | 208到240 VAC | 5.56“ | 1" | 3 | 7.5 | 6" | 新台幣20,867元 | |
8911DPSO32V02 | 30 | 120 VAC | 4.09“ | 6.73“ | 2 | 5 | 3.5“ | 新台幣16,311元 |