項目 | 按鈕控制站 |
行動 | 維護/維護 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO |
接觸等級 | 5A @ 600 伏交流/直流 |
深度 | 4.25“ |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼材料 | 鑄鋅 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 3.6“ |
樞紐 | 1/2“至3/4” NPT |
IP等級 | 66 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA接觸等級指定 | B600 / P600 |
NEMA號 | 4 |
營辦商數目 | 2 |
尺寸 | 30mm |
運營商類型 | 按鈕/按鈕 |
UPC | 785901794264 |
信號寬度 | 2.76“ |
船重(kg) | 1.07 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 營辦商數目 | 運營商類型 | 信號寬度 | 接觸等級 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001BW241 | 4 | 瞬間 | 1NO / 1NC | 2 | 按鈕/按鈕 | - | 5A @ 600 VAC | - | 新台幣12,340元 | ||
9001BW243 | 4 | 瞬間/瞬間 | 2NO | 2 | 按鈕/按鈕 | - | 5A @ 600 VAC | - | 新台幣14,253元 | ||
9001BF201 | 1 | 瞬間/瞬間 | 1NO / 1NC | 2 | 沖洗按鈕/沖洗按鈕 | - | 5A @ 600 伏交流/直流 | - | 新台幣5,493元 | ||
9001BG201 | 1 | 瞬間/瞬間 | 1NO / 1NC | 2 | 按鈕/按鈕 | 2.06“ | 5A @ 600 VAC | 2.34“ | 新台幣4,544元 | ||
9001BG203 | 1 | 瞬間/瞬間 | 1NO / 1NC | 2 | 蘑菇頭按鈕 | - | 5A @ 600 VAC | - | 新台幣4,496元 | ||
9001BG206 | 1 | 瞬間/瞬間 | 2NO | 2 | 按鈕/按鈕 | - | 5A @ 600 VAC | - | 新台幣4,632元 | ||
9001BG208 | 1 | 瞬間/瞬間 | 2NO | 2 | 按鈕/按鈕 | - | 5A @ 600 VAC | - | 新台幣5,141元 |