Square D 9007a | 限位開關頭旋轉側執行器 | 2ef27 | XNUMXefXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 9007A限位開關頭旋轉側致動器| AF9FWB 2EF27

SQUARE D 9007A 限位開關頭旋轉側執行器

有現貨
貨號:AF9FWB 型號:9007A交叉參考:2EF27

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,503 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目限位開關頭
執行器長度不適用
執行器位置
執行器樣式扶輪社
安培10
歡迎留下您的聯絡資訊不適用
IP等級沒有評分
機芯CW或CCW,CW和CCW
NEMA號沒有評分
操作力4.00英寸磅
工作溫度。-20度至185度F
旅行90學位
UPC785901500889
額定電壓不適用

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)6.35
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)4.57
HS代碼8536509055

產品詳細說明:

  • 特點:瞬時,低差

產品型號

產品型號執行器長度安培機芯操作力價錢
SQUARE D 9007B限位開關頭旋轉側致動器| AF9FWN 2EF50 9007B不適用10CW或CCW,CW和CCW4.00英寸磅新台幣3,726元
SQUARE D 9007C限位開關頭旋轉側致動器| AF9FWP 2EF71 9007C不適用10順時針或逆時針3.00英寸磅新台幣5,864元
SQUARE D 9007N限位開關頭旋轉側致動器| AF9FXW 2EG92 9007N未指定10未指定25.00英寸盎司新台幣5,791元
SQUARE D 9007T10限位開關頭旋轉側致動器| AF9FXX 2EH03 9007T10不適用不適用CW和CCW4.00英寸磅新台幣3,474元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 9007A 限位開關頭旋轉側執行器
新台幣4,503元 /單元