項目 | 重型限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
深度 | 1.79“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.02“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | CW,低差值 |
NEMA號 | 1,2,4,6,6P,12,13 |
操作力 | 4英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -20度至185度F |
旅行 | 90學位 |
UPC | 785901500711 |
額定電壓 | 600AC /直流 |
信號寬度 | 1.55“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | IP等級 | 執行器長度 | 執行器位置 | 機芯 | NEMA號 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 滾筒寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AW12 | 65 | - | 側 | 順時針/逆時針 | 1,2,4,12,13 | 2.75英寸磅 | -65度至185度F | - | 新台幣17,715元 | ||
9007AW14 | 65 | - | 側 | 順時針/逆時針 | 1,2,4,12,13 | 2.75英寸磅 | -65度至185度F | - | 新台幣17,121元 | ||
9007AW16 | 65 | - | 側 | 順時針/逆時針 | 1,2,4,12,13 | 2.75英寸磅 | -65度至185度F | - | 新台幣14,700元 | ||
9007AW36 | 65 | 0.5“ | 頂部 | 橫式 | 1,2,4,12,13 | 3磅。 | 0度至185度F | 0.13“ | 新台幣16,760元 | ||
9007AW46 | 65 | 0.5“ | 頂部 | 直式 | 1,2,4,12,13 | 3磅。 | 0度至185度F | - | 新台幣16,466元 | ||
9007C52A2 | 67 | - | 側 | CW / CCW,低差分 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 4英寸磅 | -20度至185度F | - | 新台幣11,406元 | ||
9007C52D | 67 | 0.95“ | 頂部 | 橫式 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 4磅。 | 0度至185度F | 0.125“ | 新台幣12,956元 |