項目 | 重型限位開關 |
執行器長度 | 1.16“ |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO / 2NC |
深度 | 1.79“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.02“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 橫式 |
NEMA號 | 1,2,4,6,6P,12,13 |
操作力 | 4磅。 |
工作溫度 範圍 | 0度至185度F |
旅行 | 0.25“ |
UPC | 785901538332 |
額定電壓 | 600AC /直流 |
信號寬度 | 1.55“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 身高 | 執行器 | 執行器長度 | IP等級 | 機芯 | NEMA號 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AW18 | 3.9“ | - | - | 65 | 順時針/逆時針 | 1,2,4,12,13 | 2.75英寸磅 | -65度至185度F | 新台幣20,329元 | ||
9007AW38 | 3.9“ | - | 0.5“ | 65 | 橫式 | 1,2,4,12,13 | 3磅。 | 0度至185度F | 新台幣22,151元 | ||
9007C62B | 4.02“ | - | - | 67 | CW | 1,2,4,6,6P,12,13 | 4英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣12,933元 | ||
9007C66B2 | 4.02“ | - | - | 67 | 順時針/逆時針 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 4英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣15,154元 | ||
9007CR61C | 6.1“ | - | 0.71“ | 67 | CW,已維護 | 1,2,4,6,6P,7,9,12,13 | 3英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣25,878元 | ||
9007C62N2 | 4.02“ | - | 0.71“ | 67 | 順時針/逆時針,低扭矩 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 1.56英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣15,142元 | ||
9007C66N2 | 4.02“ | - | 0.71“ | 67 | 順時針/逆時針,低扭矩 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 1.56英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣19,183元 |