項目 | 重型限位開關 |
交流接觸額定值 | 10A @ 600V |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
身體深度 | 1.14“ |
身高 | 2.5“ |
主體材料 | 鋅 |
身材 | 微型 |
車身寬度 | 0.83“ |
防塵套密封執行器 | 沒有 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC / 2NO |
直流接觸額定值 | 10A @ 600V |
深度 | 1.79“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.02“ |
孔型 | 2 孔對角線 |
孔距 | 2.35的“X 1.17” |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | NPT |
IP等級 | IP 67的 |
限位開關樣式 | 重型限位開關 |
安裝類型 | 表面 |
機芯 | 逆時針、順時針、中性 |
NEMA號 | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P |
操作力 | 4英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -20 度到 185 度。 F |
閥桿螺紋 | 無莖 |
旅行 | 總行程 90 度 |
額定電壓 | 600AC /直流 |
信號寬度 | 1.55“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536509055 |
A. 當機械物體接觸時,側面執行器被觸發。 它的旋轉與開關的內部機構嚙合,導致觸點根據物體的移動而變化。
A. 開關的重載設計有助於其在一定程度上承受振動和衝擊。 但是,建議評估您的環境的特定條件以確保最佳性能。
A. 此限位開關提供表面安裝,適合安裝在平坦的表面上。
答:它可以在 -20 到 185 華氏度的溫度範圍內運作。
產品 | 型號 | 身高 | 執行器 | 執行器長度 | IP等級 | 機芯 | NEMA號 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AW18 | 3.9“ | - | - | 65 | 順時針/逆時針 | 1,2,4,12,13 | 2.75英寸磅 | -65度至185度F | 新台幣20,329元 | ||
9007AW38 | 3.9“ | - | 0.5“ | 65 | 橫式 | 1,2,4,12,13 | 3磅。 | 0度至185度F | 新台幣22,151元 | ||
9007C62B | 4.02“ | - | - | 67 | CW | 1,2,4,6,6P,12,13 | 4英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣12,933元 | ||
9007C66B2 | 4.02“ | - | - | 67 | 順時針/逆時針 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 4英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣15,154元 | ||
9007CR61C | 6.1“ | - | 0.71“ | 67 | CW,已維護 | 1,2,4,6,6P,7,9,12,13 | 3英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣25,878元 | ||
9007C62N2 | 4.02“ | - | 0.71“ | 67 | 順時針/逆時針,低扭矩 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 1.56英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣15,142元 | ||
9007C66N2 | 4.02“ | - | 0.71“ | 67 | 順時針/逆時針,低扭矩 | 1,2,4,6,6P,12,13 | 1.56英寸磅 | -20度至185度F | 新台幣19,183元 |