扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 9007CB31工業開關10a 2 No 2 Nc滾輪桿| AG7EPW 6HHD7

SQUARE D 9007CB31 工業交換機 10a 2 無 2 數控滾輪槓桿

有現貨
貨號:AG7EPW 型號:9007CB31交叉參考:6HHD7

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,197 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工業快動開關
執行器長度1.65“
歡迎留下您的聯絡資訊2NO / 2NC
額定電流10A
深度1.03“
差旅0.078“
身高0.828“
外殼材質塑料
總長:2.5“
Max.最高Pretravel旅行前0.16“
安裝尺寸2.1“中心
操作力8.00盎司。
工作溫度 範圍-13度至185度F
旅途中0.06“
終端類型擰緊
執行器類型剛性滾輪桿(右手)
額定電壓600 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)2.54
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)5.08
HS代碼8536509040

產品型號

產品型號歡迎留下您的聯絡資訊額定電流價錢
SQUARE D 9007AB23工業開關15a 1 No 1 Nc滾輪桿| AG7EPT 6HHD4 9007AB231NO / 1NC15A新台幣4,463元
SQUARE D 9007CB33工業開關10a 2 No 2 Nc滾輪桿| AG7EPX 6HHD8 9007CB332NO / 2NC10A新台幣9,546元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 9007CB31 工業交換機 10a 2 無 2 數控滾輪槓桿
新台幣9,197元 /單元