項目 | 微型封裝限位開關 |
執行器長度 | 0.7“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 10 AC / 5直流 |
主體材料 | 鋅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPDT,表格C |
深度 | 0.62“ |
電氣連接 | 18 英尺電纜,4 線,16 AWG |
身高 | 2.14“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 直式 |
NEMA號 | 1,2,4,6,6P,12,13 |
操作力 | 5磅。 |
工作溫度 範圍 | -40度至220度F |
旅行 | 0.19“ |
UPC | 785901682967 |
額定電壓 | 240AC / 28DC |
信號寬度 | 1.56“ |
接線入口 | 盆栽電纜 |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 機芯 | 執行器長度 | 執行器位置 | 操作力 | 旅行 | 額定電壓 | 接線入口 | 執行器樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007MS01S0300 | 直式 | 0.7“ | 頂部 | 5磅。 | 0.19“ | 300AC /直流 | 盆栽電纜 | 柱塞 | 新台幣5,365元 | ||
9007MS02S0300 | 橫式 | 0.88“ | 頂部 | 5磅。 | 0.19“ | 300AC /直流 | 盆栽電纜 | 柱塞 | 新台幣6,726元 | ||
9007MS03S0300 | 橫式 | 0.88“ | 頂部 | 5磅。 | 0.19“ | 300AC /直流 | 盆栽電纜 | 柱塞 | 新台幣7,182元 | ||
9007MS04S0300 | 順時針/逆時針 | - | 側 | 3英寸磅 | 70學位 | 300AC /直流 | 盆栽電纜 | 旋轉頭,無槓桿 | 新台幣8,588元 | ||
9007MS05S0300 | 任何方向 | 5.43“ | 頂部 | 0.94英寸磅 | 300 | 300AC /直流 | 盆栽電纜 | 搖桿 | 新台幣8,811元 | ||
9007MS10S0300 | 直式 | 0.67“ | 頂部 | 5磅。 | 0.19“ | 300AC /直流 | 盆栽電纜 | 柱塞 | 新台幣6,852元 | ||
9007MS01S0100 | 直式 | 0.7“ | 頂部 | 5磅。 | 0.19“ | 300AC /直流 | 盆栽電纜 | 柱塞 | 新台幣5,957元 |