項目 | 重型限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 20 |
主體材料 | 鋅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 2.44“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.66“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,2,4,12,13 |
操作力 | 10英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -10度至185度F |
旅行 | 880 |
額定電壓 | 600AC /直流 |
信號寬度 | 2.25“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536509055 |
型號 | 深度 | 身高 | 機芯 | 操作力 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007FTUD5 | 3.41“ | 5.09“ | CCW | 12英寸磅 | 880 | 新台幣29,967元 | |
9007FTUB4 | 3.41“ | 4.66“ | 順時針/逆時針 | 12英寸磅 | 810 | 新台幣30,598元 | |
9007TUB3 | 2.44“ | 4.66“ | CW / CCW,已維護 | 12英寸磅 | 810 | 新台幣23,111元 | |
9007TUD5 | 2.44“ | 5.09“ | CCW | 12英寸磅 | 880 | 新台幣22,570元 | |
9007TUB5 | 2.44“ | 4.66“ | CCW | 12英寸磅 | 880 | 新台幣23,667元 | |
9007TUB4 | 2.44“ | 4.66“ | 順時針/逆時針 | 12英寸磅 | 810 | 新台幣21,570元 | |
9007TUB1 | 2.44“ | 4.66“ | CW | 12英寸磅 | 880 | 新台幣23,301元 |