扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 9012GQG2壓力開關活塞90至2900 psi SPDT | AH9JXF 3FJZ2

SQUARE D 9012GQG2 活塞壓力開關 90 至 2900 psi SPDT

有現貨
貨號:AH9JXF 型號:9012GQG2交叉編號:3FJZ2

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$29,789 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力開關
行動標準
驅動方式活塞
環境溫度。 範圍-10度至185度F
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
高頻差動式測試棒141至455 psi
NEMA號沒有評分
端口類型1端口1 / 4-18英寸FNPT
範圍90至2900 psi

送貨信息:

船重(kg) 0.94
船高(厘米)10.16
船長(厘米)24.64
船寬(厘米)10.41
原產地MX

產品詳細說明:

  • 媒體溫度範圍:-40度至250度F

產品型號

產品型號項目工廠開/關設置交流接觸額定值行動HP @ 1相-120VHP @ 1相-240VHP @ 3相-480V手動開關動作價錢
SQUARE D 9012GNG5壓力開關Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5壓力開關75 PSI10A @ 480V標準----新台幣14,282元
SQUARE D 9012GNG6壓力開關1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6壓力開關-10A @ 480V標準----新台幣17,689元
SQUARE D 9012GAW5G18壓力開關SPDT膜片3至150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18壓力開關--標準----新台幣23,536元
SQUARE D 9012GCW1G18壓力開關活塞20至1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18壓力開關--標準----新台幣44,094元
SQUARE D 9013FHG12J52M1壓力開關DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1壓力開關95/125磅/平方英寸10A @ 575V標準1.521自動關閉新台幣2,087元
SQUARE D 9013FHG24J27M1X壓力開關標準DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1X壓力開關80/100磅/平方英寸10A @ 575V標準231自動關閉新台幣3,953元
SQUARE D 9013FHG2J27M1壓力開關DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1壓力開關80/100磅/平方英寸10A @ 575V標準1.521自動關閉新台幣1,997元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 9012GQG2 活塞壓力開關 90 至 2900 psi SPDT
新台幣29,789元 /單元