得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓力開關 |
交流接觸額定值 | 10A @ 575V |
行動 | 標準 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
高頻差動式測試棒 | 30 PSI |
工廠開/關設置 | 120/150磅/平方英寸 |
HP @ 1相-120V | 1.5 |
HP @ 1相-240V | 2 |
HP @ 3相-480V | 1 |
手動開關動作 | 與機身相同顏色 |
NEMA號 | 1 |
端口類型 | (4)端口,1/4“ FNPS |
主要應用 | 空氣壓縮機 |
範圍 | 40至150 psi |
溫度。 範圍 | -22度至257度F |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 11.94 |
產品 | 型號 | 項目 | 工廠開/關設置 | 交流接觸額定值 | 行動 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-240V | HP @ 3相-480V | 手動開關動作 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9012GNG5 | 壓力開關 | 75 PSI | 10A @ 480V | 標準 | - | - | - | - | 新台幣14,282元 | ||
9012GNG6 | 壓力開關 | - | 10A @ 480V | 標準 | - | - | - | - | 新台幣17,689元 | ||
9012GAW5G18 | 壓力開關 | - | - | 標準 | - | - | - | - | 新台幣23,536元 | ||
9012GCW1G18 | 壓力開關 | - | - | 標準 | - | - | - | - | 新台幣44,094元 | ||
9013FHG12J52M1 | 壓力開關 | 95/125磅/平方英寸 | 10A @ 575V | 標準 | 1.5 | 2 | 1 | 自動關閉 | 新台幣2,087元 | ||
9013FHG24J27M1X | 壓力開關 | 80/100磅/平方英寸 | 10A @ 575V | 標準 | 2 | 3 | 1 | 自動關閉 | 新台幣3,953元 | ||
9013FHG2J27M1 | 壓力開關 | 80/100磅/平方英寸 | 10A @ 575V | 標準 | 1.5 | 2 | 1 | 自動關閉 | 新台幣1,997元 |