項目 | 延時繼電器 |
調整方式 | 電位器 |
基本類型 | 八進制 |
線圈等級 | 2VA |
線圈電壓 | 24 伏/直流 |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀合金 |
電氣連接 | 插座 |
功能 | 延誤 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
Hz | 50/60 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 10秒。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 0.10秒。 |
安裝 | 插上 |
操作功能 | 1 |
引腳 | 8 |
插座 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
套接字代碼 | A |
UPC | 785901032687 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8536490080 |
產品 | 型號 | 功能 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 引腳 | 插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9050JCK12V14 | 延誤 | 30秒。 | 0.30秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣3,735元 | ||
9050JCK13V14 | 延誤 | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣3,675元 | ||
9050JCK21V14 | 關閉延遲 | 10秒。 | 0.10秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 新台幣4,838元 | ||
9050JCK22V14 | 關閉延遲 | 30秒。 | 0.30秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 新台幣4,921元 | ||
9050JCK25V14 | 關閉延遲 | 180秒。 | 1.80秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 新台幣4,422元 | ||
9050JCK60V14 | 延誤 | 999分鐘。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣7,869元 | ||
9050JCK15V14 | 延誤 | 180秒。 | 1.80秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣3,802元 |