項目 | 延時繼電器 |
調整方式 | 不可調整 |
基本類型 | 八進制 |
線圈等級 | 2VA |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀合金 |
電氣連接 | 插座 |
功能 | 單次 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
Hz | 50/60 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 30秒。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 0.30秒。 |
安裝 | 插上 |
操作功能 | 5 |
引腳 | 11 |
插座 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 |
套接字代碼 | B |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536490080 |
型號 | 功能 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 引腳 | 插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9050JCK24V20 | 關閉延遲 | 120秒。 | 1.20秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 新台幣5,108元 | |
9050JCK37V20 | 間隔延遲 | 30分鐘。 | 0.30秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣4,792元 | |
9050JCK46V20 | 單次 | 10分鐘。 | 6.00秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 新台幣5,391元 | |
9050JCK60V20 | 延誤 | 999分鐘。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣8,291元 | |
9050JCK52V20 | 重複循環 | 30秒。 | 0.30秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣7,140元 | |
9050JCK31V20 | 間隔延遲 | 10秒。 | 0.10秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣4,261元 | |
9050JCK27V20 | 關閉延遲 | 30分鐘。 | 0.30秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 新台幣5,203元 |