項目 | 控制變壓器 |
深度 | 2.5“ |
外殼表面處理 | 環氧樹脂清漆 |
身高 | 2.81“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 480 VAC |
安裝 | 面板 |
輸出電壓 | 120 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 55度 |
變壓器類型 | 封裝 |
VA等級 | 100VA |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8504314065 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | Hz | 輸入電壓 | 安裝 | 溫度。 上升 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070EL1D9 | 2.63“ | 3" | 2.5“ | 60 | 480 VAC | 面板 | 150度 | 50VA | 新台幣13,276元 | ||
9070EO10D1 | 9" | 9.44“ | 7.5“ | 60 | 240 / 480 VAC | 腳 | 55度 | 3kVA | 新台幣152,821元 | ||
9070EO1D1 | 3.31“ | 3" | 2.5“ | 50/60 | 240 / 480 VAC | 面板 | 55度 | 50VA | 新台幣9,415元 | ||
9070EO2D1 | 3.78“ | 2.8“ | 3.38“ | 50/60 | 240 / 480 VAC | 面板 | 55度 | 100VA | 新台幣12,460元 |