項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培範圍 | 1年到30年 |
直流電壓額定值 | 600 VDC |
保險絲盒設計 | 已提交 |
保險絲類型 | 小型和CC類 |
保險絲UL級 | CC |
身高 | 2.19“ |
總長: | 2.2“ |
最高 安培 | 30 |
安裝樣式 | 向下螺栓 |
極數 | 1 |
信號寬度 | 0.75“ |
電線尺寸 | 10 AWG |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536908085 |
型號 | 電線尺寸 | 直流電壓額定值 | 保險絲UL級 | 身高 | 項目 | 總長: | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080FB3611M | 4 AWG至500 MCM | 不適用 | M | 3.12“ | 保險絲座 | 1.3“ | 3 | 2.72“ | 新台幣1,120元 | |
9070FB2B | - | - | - | - | 附件 | - | - | - | 新台幣3,792元 | |
9070FB2A | - | - | - | - | 附件 | - | - | - | 新台幣4,165元 |