項目 | 接線端子 |
安培 | 30 |
塊料 | 尼龍 |
顏色 | 皮膚護理 |
連接類型 | 螺絲夾 |
深度 | 1.72“ |
身高 | 1.79“ |
最高 線徑 | 10 AWG |
最小 線徑 | 22 AWG |
安裝類型 | DIN |
連接數 | 2 |
極數 | 1 |
溫度。 範圍 | -40度至275度F |
溫度 評分 | -40到257 F. |
終端類型 | 無焊盒接線片 |
電壓 | 600 |
信號寬度 | 569011“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536904000 |
產品 | 型號 | 終端類型 | 安培 | 顏色 | 電壓 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080GE6 | 無焊盒接線片 | 255 | 皮膚護理 | 600 | 568788“ | 3.32“ | 2.34“ | 接線端子 | 新台幣1,589元 | ||
9080GMB6 | 無焊盒接線片 | 30 | 黑色 | 600 VAC | 0.75“ | 1.72“ | 1.79“ | 接線端子 | 新台幣120元 | ||
9080GME6 | 無焊盒接線片 | 30 | 灰色 | 600 | 569011“ | 1.72“ | 1.79“ | 接線端子 | 新台幣110元 | ||
9080GR6 | 無焊盒接線片 | 60 | 皮膚護理 | 600 | 568789“ | 1.72“ | 1.79“ | 接線端子 | 新台幣161元 | ||
9080GD6 | 直通 | 170 | 皮膚護理 | 600 | 569041“ | 2.12“ | 2.71“ | 接線端子 | 新台幣582元 | ||
9080GC6 | 直通 | 85 | 皮膚護理 | 600 | 569042“ | 1.99“ | 2.13“ | 接線端子 | 新台幣332元 | ||
9080GH79 | - | - | - | - | - | - | - | 跳線 | 新台幣226元 |