項目 | 微型分配塊 |
深度 | 1.53“ |
總長: | 2.29“ |
最高 安培 | 115 |
極數 | 1 |
主線範圍 | 14至2 AWG |
二次連接/極 | 4 |
二次線範圍(AWG) | 18至10 AWG |
UPC | 785901097280 |
額定電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 0.76“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | 深度 | 項目 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA165212 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 12 | 14至4 AWG | 3.17“ | 新台幣6,771元 | ||
9080LBA162104 | 1.78“ | 配電塊 | 2.88“ | 175 | 4 | 14至4 AWG | 1.13“ | 新台幣1,684元 | ||
9080LBA162101 | 1.78“ | 配電塊 | 2.88“ | 175 | 1 | 6至2/0 AWG | 1.13“ | 新台幣561元 | ||
9080LBA163106 | 2.61“ | 配電塊 | 4" | 335 | 6 | 14至2 AWG | 1.94“ | 新台幣2,905元 | ||
9080LBC163206 | 2.61“ | 配電塊 | 4" | 350 | 6 | 14至4 AWG | 1.94“ | 新台幣8,373元 | ||
9080LBC165208 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 8 | 6至2/0 AWG | 3.17“ | 新台幣13,528元 |