項目 | 配電塊 |
深度 | 3.16“ |
總長: | 13“ |
最高 安培 | 335 |
極數 | 3 |
主線範圍 | 6 AWG至400 MCM |
二次連接/極 | 8 |
二次線範圍(AWG) | 14至2 AWG |
額定電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 總長: | 最高 安培 | 極數 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA263101 | 1.94“ | 2.61“ | 3.38“ | 310 | 2 | 1 | 6 AWG至350 MCM | 600V AC / DC | 新台幣4,156元 | ||
9080LBA363106 | 5" | 2.61“ | 13.1“ | 335 | 3 | 6 | 14至2 AWG | 600 VAC | 新台幣6,715元 |