扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 9421LP1操作套件| AJ2HMF 5B045

SQUARE D 9421LP1 操作套件

有現貨
貨號:AJ2HMF 型號:9421LP1交叉編號:5B045

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,924 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目操作套件

送貨信息:

船重(kg) 1.78
船高(厘米)11.94
船長(厘米)22.61
船寬(厘米)17.53

產品詳細說明:

  • 隔離開關尺寸:250A
  • 特殊功能:6-1 / 4“至11-3 / 16”安裝深度

產品型號

產品型號項目最高 電壓電壓價錢
SQUARE D EK10201互鎖套件240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAD 1H318 EK10201互鎖套件600 伏/直流240 / 600VAC / 250 / 600VDC新台幣14,882元
SQUARE D EK3001互鎖套件240 / 600VAC / 250 / 600VDC 30A | AG9GAE 1H320 EK3001互鎖套件600 伏/直流240 / 600VAC / 250 / 600VDC新台幣1,969元
SQUARE D EK3061互鎖套件240 / 600VAC / 250 / 600VDC 60A | AG9GAF 1H322 EK3061互鎖套件600 伏/直流240 / 600VAC / 250 / 600VDC-
詢價
SQUARE D 9999R45輔助接觸器| AG9GEW 1H706 9999R45輔助觸點--新台幣6,080元
SQUARE D APJ6485插頭互鎖600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485互鎖插頭600 VAC-新台幣58,223元
SQUARE D EIK40601聯鎖1NO / 1NC用於E1-E4系列| AH2NWH 2GND4 EIK40601電氣聯鎖600 VAC-新台幣18,717元
SQUARE D 9421LT1操作套件| AJ2HMD 5B041 9421LT1操作套件--新台幣18,209元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 9421LP1 操作套件
新台幣14,924元 /單元