項目 | 法蘭安裝隔離開關 |
交流電 | 60 |
保險絲夾類型 | H,K,J,R類保險絲 |
最高 生命值 | 惠普15 |
最高惠普@ 460V | 惠普30 |
最高安裝深度 | 18“ |
最小安裝深度 | 6.63“ |
段落 | 3 |
電壓 | 600 伏/伏直流 |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 26.42 |
型號 | 交流電 | 最高 生命值 | 最高惠普@ 460V | 最高安裝深度 | 最小安裝深度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9422TDN60 | 60 | 惠普15 | 惠普30 | 18“ | 6.63“ | 600VAC / 250VDC | 新台幣24,092元 | |
9422TEN10 | 100 | 惠普25 | 惠普60 | 18“ | 6.63“ | 600VAC / 250VDC | 新台幣33,934元 | |
9422TCF30 | 30 | 7-1 / 2馬力 | 惠普15 | 18“ | 6.63“ | 250 VAC | 新台幣30,061元 | |
9422TCN30 | 30 | 7-1 / 2馬力 | 惠普15 | 18“ | 6.63“ | 600 伏/伏直流 | 新台幣19,671元 | |
9422TEF10 | 100 | 惠普25 | 惠普60 | 18“ | 6.63“ | 600VAC / 250VDC | 新台幣42,230元 | |
9422TF2 | 200 | 惠普40 | 惠普125 | 19.25“ | 9.12“ | 600VAC / 250VDC | 新台幣86,935元 | |
9422TF1 | 200 | 惠普40 | 惠普125 | 19.25“ | 9.12“ | 600 伏/伏直流 | 新台幣80,768元 |