Square D 9999dd01 | 11d183 | XNUMXdXNUMX 明確目的輔助觸點| Raptor Supplies 台灣
SQUARE D 9999DD01專用輔助觸點1NC 10A側面安裝| AF6FVH 11D183

SQUARE D 9999DD01 特定用途輔助觸點 1NC 10A 側面安裝

貨號:AF6FVH 型號:9999DD01交叉編號:11D183

得到它 可能 13, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目專用輔助觸點
安培10
Max.最高Contact Blocks (No.)觸點塊(編號)2
安裝
聯繫人數1
NC輔助編號。 Contacts聯絡人1
NO輔助數量。 Contacts聯絡人0
入門尺寸所有C系列啟動器
類別瞬間
電壓600 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)7.37
船長(厘米)8.13
船寬(厘米)2.03
HS代碼8536507000

產品型號

產品型號安培項目安裝類別價錢
SQUARE D 9999DD10專用輔助觸點1NO 10A側面安裝| AF6FVJ 11D184 9999DD1010專用輔助觸點瞬間新台幣1,524元
SQUARE D MDSAN20輔助觸點2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-輔助觸點-2NO新台幣4,091元
SQUARE D MDSAN11輔助觸點,1NO / 1NC,10Amp,600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-輔助觸點-1NO / 1NC新台幣3,212元
SQUARE D MDS30P附加電源極1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30附加電源桿-1NO新台幣2,805元
SQUARE D 9999SX11輔助觸點| AF6PFC 1H589 9999SX113輔助觸點擰緊內部不可轉換,常開新台幣5,380元
SQUARE D 9999SX12輔助觸點| AF6PFD 1H590 9999SX123輔助觸點擰緊內部不可轉換,常閉新台幣5,652元
SQUARE D 9999SX6輔助觸點| AF6PFE 1H591 9999SX610輔助觸點擰緊NEMA電動機起動器輔助觸點,常開新台幣4,817元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 9999DD01 特定用途輔助觸點 1NC 10A 側面安裝