項目 | 熱單元 |
滿載電流 | 3.71年到4.07年 |
感應方式 | 熔煉合金 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.01 |
船長(厘米) | 5.79 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8516908050 |
型號 | FL安培@ 1-Ph /尺寸00,0,1 /開放式和大型外殼 | FL安培@ 1-Ph / DP 20-30A /標準外殼 | FL Amp @ 1-Ph / DP 40A /標準外殼 | FL安培@ 1-Ph /尺寸00,0,1 /標準外殼 | FL安培@ 1-Ph /尺寸1P /開式和大型外殼 | FL安培@ 1-Ph /尺寸1P /標準外殼 | FL安培@ 1-Ph /尺寸2 /標準外殼 | FL安培@ 3-Ph / DP 20-30A /開式和大型外殼 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.44 | 0.33 | - | - | 0.31 | - | - | - | - | 新台幣1,726元 | |
B0.51 | 0.36 | - | - | 0.34 | - | - | - | - | 新台幣1,726元 | |
B0.63 | 0.48 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | 新台幣1,726元 | |
B0.71 | 0.57 | - | - | 0.54 | - | - | - | - | 新台幣1,726元 | |
B0.81 | 0.64 | - | - | 0.61 | - | - | - | - | 新台幣1,726元 | |
B0.92 | 0.70 | - | - | 0.66 | - | - | - | - | 新台幣1,726元 | |
B1.03 | 0.77 | - | - | 0.73 | - | - | - | - | 新台幣1,726元 |