Square D Bda260154 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D BDA260154 PowerPact 塑殼斷路器,15 A,600 VAC,2 極 | CE6GQQ

SQUARE D BDA260154 PowerPact 塑殼斷路器,15 A,600 VAC,2 極

貨號:CE6GQQ 型號:BDA260154

得到它 可能 9, 星期四

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培15
框架類型BDA
極數2
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 0.95
船高(厘米)13.69
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)5.41
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BDA260154 PowerPact、BDA 系列塑殼斷路器設計用於在交流電和直流系統中提供過流保護和切換
  • 住宅配電板和配電盤的理想選擇
  • 2 極、B 框架設計,15 VAC 時額定電流為 600 A,具有固定熱磁脫扣,可提供長時間和瞬時脫扣功能
  • 面板安裝斷路器,配有 I-Line 插入式和負載型接線片端子,可安全連接
  • 18 VAC 時的中斷電流額定值為 480 kAIC
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號交流電壓額定值安培極數價錢
SQUARE D BDA34125Y 斷路器,125A,I-Line 型,25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253新台幣61,556元
SQUARE D BDA261002 斷路器,2 極,100A,撥動式,固定跳閘,1 相 | CE6GQB BDA261002-1002新台幣32,070元
SQUARE D BDA261001 塑殼斷路器,2 極,熱磁脫扣 | CE6GQC BDA261001-1002新台幣32,070元
SQUARE D BDA260802 BDA 型斷路器,1 相,80A,2 極,I 型安裝 | CE6GQD BDA260802-802新台幣29,457元
SQUARE D BDA34015Y 型 BDA 斷路器,15 A,3 極,熱磁脫扣 | CE6GQE BDA34015Y-153新台幣29,074元
SQUARE D BDA34090Y 型 BDA 斷路器,90 A,3 極,熱磁脫扣 | CE6GQF BDA34090Y-903新台幣35,262元
SQUARE D BDA34070Y 型 BDA 斷路器,70 A,2 極,熱磁脫扣 | CE6GQG BDA34070Y-703新台幣35,262元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BDA260154 PowerPact 塑殼斷路器,15 A,600 VAC,2 極