Square D Bda260201 Powerpact B 斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BDA260201 PowerPact B 斷路器,20 A,600 Y / 347 VAC,2 極 | CE6GQP

SQUARE D BDA260201 PowerPact B 斷路器,20 A,600 Y / 347 VAC,2 極

有現貨
貨號:CE6GQP 型號:BDA260201

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$27,487 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培20
框架類型BDA
GTIN3606481152022
極數2
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 0.51
船高(厘米)12.19
船長(厘米)32.31
船寬(厘米)20.6
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BDA34070Y Powerpact B 框架模製斷路器,用於過流和短路保護
  • 用於瞬時和長齒限流保護的熱磁脫扣器
  • 2 極單相斷路器,電流和電壓額定值分別為 20 A 和 600 Y / 347 VAC
  • 配備 I-Line 插件和 EverLink 負載側接線片端子,可快速安裝
  • 容納尺寸為14至2 AWG的鋁和銅線
  • 符合 UL、CSA 和 IEC 標準

產品型號

產品型號交流電壓額定值安培極數價錢
SQUARE D BDA34125Y 斷路器,125A,I-Line 型,25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253新台幣61,556元
SQUARE D BDA261002 斷路器,2 極,100A,撥動式,固定跳閘,1 相 | CE6GQB BDA261002-1002新台幣32,070元
SQUARE D BDA261001 塑殼斷路器,2 極,熱磁脫扣 | CE6GQC BDA261001-1002新台幣32,070元
SQUARE D BDA260802 BDA 型斷路器,1 相,80A,2 極,I 型安裝 | CE6GQD BDA260802-802新台幣29,457元
SQUARE D BDA34015Y 型 BDA 斷路器,15 A,3 極,熱磁脫扣 | CE6GQE BDA34015Y-153新台幣29,074元
SQUARE D BDA34090Y 型 BDA 斷路器,90 A,3 極,熱磁脫扣 | CE6GQF BDA34090Y-903新台幣35,262元
SQUARE D BDA34070Y 型 BDA 斷路器,70 A,2 極,熱磁脫扣 | CE6GQG BDA34070Y-703新台幣35,262元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BDA260201 PowerPact B 斷路器,20 A,600 Y / 347 VAC,2 極
新台幣27,487元 /單元