扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BDA34040Y Molded Case Circuit Breaker, 40A, Number Of Poles 3, Series Bda | CE6JTC 482C59

SQUARE D BDA34040Y 塑殼斷路器,40A,極數 3,Bda 系列

有現貨
貨號:CE6JTC 型號:BDA34040Y交叉編號:482C59

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$31,003 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值525V交流
執行器類型切換
安培40A
斷路器類型標準
深度3.5“
框架尺寸125A
框架類型BDA
GTIN3606481152404
身高5.39“
最高 空氣等級25/277V AC 時為 408kA
最高 工作溫度158度 F
最高 線徑2 AWG
最小 工作溫度-13度 F
最小 線徑14 AWG
安裝樣式I線
極數3
段落3
相連接ABC
旅行類型熱磁
電壓600
電壓類型AC
信號寬度3.19“

送貨信息:

船重(kg) 1.86
船高(厘米)12.19
船長(厘米)32.31
船寬(厘米)20.6
原產地墨西哥

產品詳細說明:

  • Square D BDA34040Y 斷路器採用 PowerPact B 型框架,可保護電氣系統免受過載和短路影響
  • 具有無脫扣肘節機構,具有快速閉合、快速斷開動作,可從最終位置自由移動到脫扣位置
  • 雙斷點旋轉觸點可最大程度地減少允通電流並增強設備保護
  • 獨特的 I-Line 式插入式安裝可在配電盤和配電盤應用中輕鬆安裝和拆卸
  • 可容納尺寸範圍為 14 - 2 AWG 的鋁線或銅線

產品型號

產品型號交流電壓額定值安培極數價錢
SQUARE D BDA34125Y 斷路器,125A,I-Line 型,25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253新台幣61,556元
SQUARE D BDA261002 斷路器,2 極,100A,撥動式,固定跳閘,1 相 | CE6GQB BDA261002-1002新台幣32,070元
SQUARE D BDA261001 塑殼斷路器,2 極,熱磁脫扣 | CE6GQC BDA261001-1002新台幣32,070元
SQUARE D BDA260802 BDA 型斷路器,1 相,80A,2 極,I 型安裝 | CE6GQD BDA260802-802新台幣29,457元
SQUARE D BDA34015Y 型 BDA 斷路器,15 A,3 極,熱磁脫扣 | CE6GQE BDA34015Y-153新台幣29,074元
SQUARE D BDA34090Y 型 BDA 斷路器,90 A,3 極,熱磁脫扣 | CE6GQF BDA34090Y-903新台幣35,262元
SQUARE D BDA34070Y 型 BDA 斷路器,70 A,2 極,熱磁脫扣 | CE6GQG BDA34070Y-703新台幣35,262元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BDA34040Y 塑殼斷路器,40A,極數 3,Bda 系列
新台幣31,003元 /單元