項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 525V交流 |
執行器類型 | 切換 |
安培 | 50A |
斷路器類型 | 標準 |
深度 | 3.5“ |
框架尺寸 | 125A |
框架類型 | BDA |
GTIN | 3606481152428 |
身高 | 5.39“ |
最高 空氣等級 | 25/277V AC 時為 408kA |
最高 工作溫度 | 158度 F |
最高 線徑 | 2 AWG |
最小 工作溫度 | -13度 F |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝樣式 | I線 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
旅行類型 | 熱磁 |
電壓 | 600 |
電壓類型 | AC |
信號寬度 | 3.19“ |
船重(kg) | 1.88 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 32.31 |
船寬(厘米) | 20.6 |
原產地 | 墨西哥 |