Square D Bga34025y Powerpact B 斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BGA34025Y 塑殼斷路器,65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6玻璃鋼

SQUARE D BGA34025Y 塑殼斷路器,65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC

有現貨
項目:CE6GRP 型號:BGA34025Y

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$53,242 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培25
框架類型BGA
GTIN785901068396
極數3
電壓480
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.89
船高(厘米)13.69
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)8.1
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BGA34025Y Powerpact BGA 系列斷路器設計用於防止配電盤和配電盤出現短路和過載情況
  • 不可互換的固定熱磁脫扣單元提供長時間和瞬時脫扣功能,非常適合反向饋電應用
  • 3 極單元,額定電流為 25 A,最大分斷能力為 35 kAIC
  • 具有 I-Line 插入式和負載側接線端子,方便安裝和維修
  • 符合 CE、UL 和 CSA 標準

產品型號

產品型號安培電壓價錢
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B 斷路器,90 A,熱磁脫扣 | CE6GQZ BGA34090Y90480-
詢價
SQUARE D BGA34080Y 塑殼斷路器,80A,三相,夾式安裝 | CE3GRL BGA34080Y80480新台幣69,496元
SQUARE D BGA34070Y 塑殼斷路器,70A,三相,夾式安裝 | CE3GRM BGA34070Y70480新台幣63,789元
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B 斷路器,40 A,2 極,I 型安裝 | CE6GRN BGA34040Y40480新台幣56,804元
SQUARE D BGA34015Y 塑殼斷路器,3 極,35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480新台幣56,249元
SQUARE D BGA34020Y 斷路器,20A,3 極,固定瞬時跳脫 | CE6GRZ BGA34020Y20480新台幣52,832元
SQUARE D BGA36110 斷路器,110A,3P,525VAC,3 相,撥動控制 | CE6GTC BGA36110110600新台幣93,927元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BGA34025Y 塑殼斷路器,65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC
新台幣53,242元 /單元