Square D Bgl36100 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BGL36100 PowerPact B 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC | CE6GTK

SQUARE D BGL36100 PowerPact B 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC

有現貨
貨號:CE6GTK 型號:BGL36100

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$52,506 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培100
框架類型BGL
GTIN3606481154132
極數3
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.4
船高(厘米)8.89
船長(厘米)25.91
船寬(厘米)16.31
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BGL36100 PowerPact 3 極斷路器,用於過流和短路保護
  • B 型框架的緊湊設計非常適合在負載中心使用
  • 提供高性能跳閘,100 Y / 600 VAC 時額定電流為 347 A,限流能力為 35 VAC 時 480 kAIC
  • 配備熱磁分勵脫扣器,提供長延時和瞬時脫扣功能
  • EverLink 線路和負載側接線片端子可容納尺寸為 14 至 2 AWG 的鋁線或銅線
  • 中性線安裝座上的插頭可連接到中性線棒
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號安培價錢
SQUARE D BGL36015 PowerPact B 塑殼斷路器,15A,18kAIC(600V)| CE6HWT BGL3601515新台幣43,218元
SQUARE D BGL36080 PowerPact B 塑殼斷路器,80A,18kAIC(600V)| CE6HWU BGL3608080新台幣52,506元
SQUARE D BGL36070 PowerPact B 塑殼斷路器,80A,18kAIC(600V) | CE6HWV BGL3607070新台幣52,506元
SQUARE D BGL36060 PowerPact B 塑殼斷路器,80A,35V 時 480kAIC | CE6HWW BGL3606060新台幣43,218元
SQUARE D BGL36040 PowerPact B 塑殼斷路器,3P,600V,40A | CE6HWX BGL3604040新台幣43,218元
SQUARE D BGL36030 PowerPact B 塑殼斷路器,3P,600V,30A | CE6高速公路 BGL3603030新台幣43,218元
SQUARE D BGL36020 PowerPact B 塑殼斷路器,3P,600V,20A | CE6HWZ BGL3602020新台幣43,218元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BGL36100 PowerPact B 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC
新台幣52,506元 /單元