Square D Bjl36020 Powerpact B 斷路器 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D BJL36020 PowerPact B 斷路器,撥動控制,20A,3 極 | CE6JTN

SQUARE D BJL36020 PowerPact B 斷路器,撥動控制,20A,3 極

貨號:CE6JTN 型號:BJL36020

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培20
框架類型北京
GTIN3606481185990
極數3
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.31
船高(厘米)10.16
船長(厘米)26.67
船寬(厘米)16.51
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BJL36020 斷路器,用於配電系統,在過載條件下斷開電路
  • 熱磁脫扣機構具有長延時和瞬時脫扣功能,確保最大限度的保護
  • 無跳閘肘節機構具有快速閉合和斷開動作,可從終端位置自由移動到跳閘位置
  • 採用 EverLink 連接器的饋通設計可確保更快的安裝和維修
  • 線路和負載側接線片端子可容納尺寸範圍為 14 至 3/0 AWG 的(剛性或絞合)銅線和鋁線
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號安培價錢
SQUARE D BJL36015 塑殼斷路器,饋通,25kAIC,3 極,三相 | CE3GUD BJL3601515新台幣53,449元
SQUARE D BJL36100 PowerPact B 斷路器,100 A,3 極,熱磁 | CE6GUE BJL36100100新台幣68,049元
SQUARE D BJL36090 PowerPact B 斷路器,90 A,3 極,熱磁 | CE6GUF BJL3609090新台幣78,964元
SQUARE D BJL36060 PowerPact B 斷路器,690 VAC,3 極,65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060新台幣53,449元
SQUARE D BJL36080塑殼斷路器,25kAIC在...上480V,80A,3極| CE6HYC BJL3608080新台幣68,049元
SQUARE D BJL36070 塑殼斷路器,70A,3P,25kAIC(480V)| CE6HYD BJL3607070新台幣68,049元
SQUARE D BJL36040 PowerPact B 斷路器,40A,3P,25kAIC,480V | CE6HYE BJL3604040新台幣53,449元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BJL36020 PowerPact B 斷路器,撥動控制,20A,3 極