項目 | 螺栓斷路器 |
安培 | 35 |
框架類型 | 教育局 |
極數 | 3 |
電壓 | 480 |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 15.75 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最小 線徑 | 交流電壓額定值 | 安培 | 極數 | 電壓 | 信號寬度 | 斷路器類型 | 直流電壓額定值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98“ | 接地故障設備保護 | 沒有評分 | 新台幣66,809元 | ||
EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98“ | 接地故障設備保護 | 沒有評分 | 新台幣29,457元 | ||
EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98“ | 接地故障設備保護 | 沒有評分 | 新台幣65,073元 | ||
EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 新台幣48,830元 | ||
EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98“ | 接地故障設備保護 | 沒有評分 | 新台幣64,121元 | ||
教育局八 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98“ | 標準 | 沒有評分 | 新台幣16,462元 | ||
EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 新台幣59,105元 |