項目 | 節能變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 20“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 2 |
機箱類型 | 室內 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 37“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 600 VAC |
IP等級 | 14 |
安裝 | 地燈 |
輸出電壓 | 120 / 240 VAC |
溫度。 上升 | 150度 |
VA等級 | 50kVA |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 188.69 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 53.85 |
船寬(厘米) | 54.86 |
HS代碼 | 8504330020 |
型號 | 深度 | 輸入電壓 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EE25S3H | 16“ | 240 / 480 VAC | 25kVA | 新台幣237,170元 | |
EE37S3H | 20“ | 240 / 480 VAC | 37.5kVA | 新台幣240,627元 | |
EE50S3H | 20“ | 240 / 480 VAC | 50kVA | 新台幣304,512元 | |
EE25S3534H | 16“ | 600 VAC | 25kVA | 新台幣262,638元 |