項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 20A |
框架類型 | EGB |
極數 | 1 |
電壓 | 277V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 13.97 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 安培 | 框架尺寸 | 最高 線徑 | 極數 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98“ | 新台幣4,682元 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96“ | 新台幣12,214元 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | 新台幣18,674元 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | 新台幣18,674元 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | 新台幣23,751元 | ||
EGB14020 | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | 新台幣4,682元 | ||
EGB14025 | - | 25A | - | - | 1 | 277V | - | 新台幣5,781元 |