Square D Ejb14070 螺栓固定式斷路器,70 A,277 Vac | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D EJB14070 螺栓固定式斷路器,70 A,277 VAC,1 P,65 V 時 480 kAIC | AG8NDG

SQUARE D EJB14070 螺栓固定式斷路器,70 A,277 VAC,1 P,65 V 時 480 kAIC

有現貨
貨號:AG8NDG 型號:EJB14070

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,253 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺栓斷路器
AIC等級65kAIC @ 480V
安培70A
框架類型j
極數1
電壓277V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 0.59
船高(厘米)4.57
船長(厘米)25.91
船寬(厘米)15.49

產品詳細說明:

  • Square D/施耐德電氣EJB系列斷路器,具有超高分斷能力,保護電氣系統免受過載或短路危險
  • 熱磁脫扣器設計用於提供長時間和瞬時脫扣功能
  • 螺栓固定式安裝系統,帶有電氣接線片連接,可適應 12 - 2/0 AWG(鋁)和 14 - 2/0 AWG(銅)範圍內的電線尺寸

產品型號

產品型號安培極數電壓價錢
SQUARE D EJB14015斷路器上的螺栓Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V新台幣6,865元
SQUARE D EJB14020螺栓斷路器Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V新台幣6,865元
SQUARE D EJB14025螺栓斷路器Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V新台幣7,291元
SQUARE D EJB14030螺栓斷路器Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V新台幣6,865元
SQUARE D EJB14035斷路器上的螺栓Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
詢價
SQUARE D EJB14050螺栓式斷路器,EJB,50 A,277VAC,1P,65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V新台幣7,291元
SQUARE D EJB14060螺栓斷路器Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V新台幣7,291元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D EJB14070 螺栓固定式斷路器,70 A,277 VAC,1 P,65 V 時 480 kAIC
新台幣10,253元 /單元