項目 | 安全開關 |
交流電 | 60 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
深度 | 6.4“ |
責任 | 重 |
GTIN | 785901482147 |
身高 | 17.4“ |
HP | 30 馬力@600 伏交流電 |
IP等級 | 20 |
材料 | 鐵件 |
NEMA外殼類型 | 1 |
極數 | 3 |
線數 | 3 |
段落 | 3 |
電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 10.5“ |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 27.69 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA外殼類型 | 交流電 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 線數 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H361 | 1 | 30 | 3PST | 3 | 7.5“ | 4.9“ | 14.6“ | 15 馬力@600 伏交流電 | 新台幣12,962元 | ||
H361AWK | 3R,12 | 30 | 3PST | 3 | 7.5“ | 4.9“ | 14.6“ | 15 馬力@600 伏交流電 | - | 詢價
| |
H361DS | 3、3R,4、4X,12 | 30 | 3PST | 3 | 8.7“ | 5.1“ | 14.9“ | 15 馬力@600 伏交流電 | 新台幣68,514元 | ||
H361N | 1 | 30 | 3PST | 4 | 7.5“ | 4.9“ | 14.6“ | 15 馬力@600 伏交流電 | 新台幣13,776元 | ||
H362AWK | 3R,12 | 60 | 3PST | 3 | 10.5“ | 7" | 16.5“ | 30 馬力@600 伏交流電 | 新台幣44,562元 | ||
H362DS | 3、3R,4、4X,12 | 60 | 3PST | 3 | 10.8“ | 7" | 16.9“ | 30 馬力@600 伏交流電 | 新台幣79,530元 | ||
H362N | 1 | 60 | 3PST | 4 | 10.5“ | 6.4“ | 17.4“ | 30 馬力@600 伏交流電 | 新台幣18,701元 |