扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D HDA36100 斷路器,I 型,插入式,100 A,600 VAC,3P | AG8PAP

SQUARE D HDA36100 斷路器,I-Line,插入式,100 A,600 VAC,3P

有現貨
貨號:AG8PAP 型號:HDA36100

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$45,083 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
AIC等級18kAIC @ 480V
安培100A
框架類型高密度脂蛋白
極數3
電壓600V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 2.45
船高(厘米)15.24
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)21.59

產品詳細說明:

  • PowePact 系列塑殼斷路器設計用於配電中心、612 類 I 線配電盤/配電盤
  • 具有熱磁脫扣功能,可調節脫扣範圍為 900 - 1700 A,提供瞬時和長時間限流保護
  • 插入式安裝設施配備接線片端子連接,用於將斷路器固定到位並容納尺寸在 14 和 3/0 AWG 之間的電線
  • 最大中斷額定值:25 VAC 時為 240 kAIC,18 VAC 時為 480 kAIC
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號安培極數電壓價錢
SQUARE D HDA260351斷路器I線型插件35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA260351​​XNUMX35A2600V新台幣38,800元
SQUARE D HDA260352斷路器I線型插件35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA260352​​XNUMX35A2600V新台幣38,800元
SQUARE D HDA260354斷路器I線型插件35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA260354​​XNUMX35A2600V-
詢價
SQUARE D HDA260802斷路器I線型插件80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA260802​​XNUMX80A2600V新台幣46,529元
SQUARE D HDA260804斷路器I線型插件80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA260804​​XNUMX80A2600V新台幣46,529元
SQUARE D HDA260901斷路器I線型插件90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA260901​​XNUMX90A2600V新台幣46,529元
SQUARE D HDA260902斷路器I線型插件90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA260902​​XNUMX90A2600V新台幣46,529元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D HDA36100 斷路器,I-Line,插入式,100 A,600 VAC,3P
新台幣45,083元 /單元