項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 18kAIC @ 480V |
安培 | 125A |
框架類型 | 高密度脂蛋白 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.46 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 21.59 |
型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HDA260351XNUMX | 35A | 2 | 600V | 新台幣38,800元 | |
HDA260352XNUMX | 35A | 2 | 600V | 新台幣38,800元 | |
HDA260354XNUMX | 35A | 2 | 600V | - | 詢價
|
HDA260802XNUMX | 80A | 2 | 600V | 新台幣46,529元 | |
HDA260804XNUMX | 80A | 2 | 600V | 新台幣46,529元 | |
HDA260901XNUMX | 90A | 2 | 600V | 新台幣46,529元 | |
HDA260902XNUMX | 90A | 2 | 600V | 新台幣46,529元 |