項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 60 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3.4“ |
框架尺寸 | 60A /高清 |
身高 | 6.4“ |
高安培跳閘設置 | 1450A |
低安跳閘設置 | 800A |
最高 空氣等級 | 沒有評分 |
最高 線徑 | 3 / 0 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | 自由站立 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 4.1“ |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 安培 | 框架尺寸 | 極數 | 段落 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高密度脂蛋白26020 | 20 | 60A /高清 | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣25,696元 | ||
高密度脂蛋白26025 | 25 | 60A /高清 | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣39,725元 | ||
高密度脂蛋白26030 | 30 | 60A /高清 | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣25,696元 | ||
高密度脂蛋白26040 | 40 | 60A /高清 | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣25,696元 | ||
高密度脂蛋白26050 | 50 | 60A /高清 | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣25,696元 | ||
高密度脂蛋白26060 | 60 | 60A /高清 | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣25,696元 | ||
高密度脂蛋白26070 | 70 | 100A /高清 | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣31,411元 |